Beli adjustable wrench ktc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KTC Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:KTC Adjustable Wrench MWA-250 Opening jaw 29 mm
- SATA Adjustable Wrench Plastic Dipped European Style (Kunci Inggris)Deskripsi:- Pearl nickel plating on the surface, corrosion-resistant and more beautiful- The entire handle is plastic-coated for a more secure grip- Laser scale indication, opening size is more intuitive- Special heat treatment on the head makes it stronger and more wear-resistant
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.atribut:
- Type: Adjustable Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- KYOTO TOOL (KTC) Combination WrenchDeskripsi:We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
- TEKIRO Adjustable Wrench Insulated (Kunci Inggris)Deskripsi:TEKIRO Kunci Inggris Insulasi. Merupakan kunci inggris dengan pelapis vde pada bagian handle. Digunakana untuk mengencangkan atau membuka baut dan mur pada benda kerja yang dialiri listrik atau komponen kelistrikan berat lainnya. Dengan material chrome vanadium dan pelapis vde yang tahan hingga 1000V, membuatnya aman untuk penggunaan yang lebih luas.Fungsi : Untuk membuka atau memasang baut dan mur pada komponen kelistrikanMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- KTC Socket (Mata Sock)Deskripsi:The system has been unified and easy to understand for the entire socket and drive tool by updating the part number accompanying the addition of new products. A dodecagonal type that is easy to insert into bolts and nuts. The box shape that completely embraces the bolts and nuts prevents them from slipping or coming off, and can generate a large amount of torque.Used for work that requires high torque such as construction machinery and large vehicles.*Use bolts and nuts that match the size. * Please use it by inserting until the bolt and nut are completely hidden. * Plated products are for manual use. Do not use with power tools such as impact wrenches.
- KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)Deskripsi:A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
- KYOTO TOOL (KTC) Hex Key Ball Point Set (Kunci L)atribut:
- Set Contents (mm): 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- Set Contents (piece): 7
- KTC Tool Set (Set Perkakas)Deskripsi:Uses a combination ratchet that makes work more efficient. Urethane tray convenient for storing and managing tools. It is the successor model of SK3650X.*Please read the precautions for using the assembled product and the case. *Be sure to lock the lid and drawers when moving.
- Toptul Hand Riveter (Tang Rivet)Deskripsi:- High-leverage chrome molybdenum handles for more power and easier operation- Precision die-cast aluminum alloy frame constructed with extra hardened steel for longer tool life- Extended riveter nose design for reaching confined spaces- Full cushion grips provide optimum comfort in use- 4 interchangeable nose pieces: 2.4mm(3/32inch), 3.2mm(1/8inch), 4.0mm(5/32inch), 4.8mm(3/16inch)atribut:
- Rivet Steering Capacity (mm): 2.4, 3.2, 4.0, 4.8
- Rivet Steering Capacity (inch): 3/32, 1/8, 5/32, 3/16
- Rivet Material: Steel / Aluminium / Copper / Stainless Steel
- RIDGID Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:RIDGID Adjustable Wrenches offer tapered wide-capacity jaws, enabling use in tighter spaces. The laser etched SAE and metric scales allow you to quickly and precisely size fasteners. Supported jaws minimize resistance wear and improve user safety. Low-profile I-beam handle comfortably fits adult-sized hands. Triple-coated Chrome Vanadium steel provides professional-grade strength, minimum wear and long-lasting durability.
Daftar Harga adjustable wrench ktc Terbaru October 2026
| KTC Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp359.900 |
| SATA Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp119.900 |
| SATA Adjustable Wrench Plastic Dipped European Style (Kunci Inggris) | Rp70.900 |
| TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris) | Rp57.900 |
| KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp74.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench | Rp36.900 |
| TEKIRO Adjustable Wrench Insulated (Kunci Inggris) | Rp689.900 |
| TRUSCO Double-end Ratchet Wrench (Reversible Claw Type) (Kunci Ring Ratchet) | Rp529.900 |
| KTC Socket (Mata Sock) | Rp139.900 |
| BAHCO Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp459.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/28P106759080-1.jpg)
/P101002579-1.jpg)
/9dP111134337-1.jpg)
/beP106846410-12.jpg)
/r2P103635974-8.jpg)
%20Combination%20Wrench/krP102065747-2.jpg)
/1wP103684068-2.jpg)
%20(Kunci%20Ring%20Ratchet)/nfP102181843-2.jpg)
/haP110035622-1.jpg)
/a3P105523363-3.jpg)
%20Ratchet%20Handle/P102066010-1.jpg)
%20Mechanic%20Tool%20Set%20(Set%20Perkakas)/21P105262073-2.jpg)
%20Hex%20Key%20Ball%20Point%20Set%20(Kunci%20L)/2sP105412100-1.jpg)
/lhP110036773-4.jpg)
/lnP109119779-1.jpg)
%20Adjustable%20Wrench%20(Kunci%20Inggris)/ftP105545569-4.jpg)
/72P102891254-7.jpg)
%20Double%20Box%20End%20Wrench%20Offset%20Long%20Type%20(Kunci%20Ring)/P102065136-1.jpg)
/P101002591-2.jpg)
/P101519821-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)